色(張地)ダークブラウン/ブラウン/ブラック座面高さ(mm)650本体質量(kg)3.7材質成形合板(アッシュ)/ポリエステル/スチールパイプ質量(kg)3.7色ダークブラウン/ブラウン/ブラック耐荷重(kg)80背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×935本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×935生産国日本折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×120×1040高さ調節不可素材ファブリックRoHS指令(10物質対応)対応寸法SH(mm)650グリーン購入法適合ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)402×1042×180再生紙使用マーク適合