曜日別特売
600V SLFF 0.75SQ 600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 住友電気工業 39534864

600V SLFF 0.75SQ 600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 住友電気工業 39534864
600V SLFF 0.75SQ 600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線 住友電気工業 39534864

600V口出用耐熱ふっ素樹脂絶縁電線

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(10m)
公称断面積(mm2)0.75
導体外径(Φmm)1.1
内容量1巻(10m)注文コード39534864品番600V SLFF 0.75SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

耐熱性に優れ、最高許容温度は200℃。
耐油性・耐薬品性・耐水蒸気性に優れています。
難燃性に優れています。
ゴム電線並の可とう性を有しています。

用途
炉回りなど、高温箇所への配線
高温多湿箇所のセンサ用リード線
油の飛散のある箇所への配線
耐熱モータの口出線
公称断面積(mm2)0.75全長(m)10導体外径(Φmm)1.1許容電流(A)24材質(絶縁体)耐熱性ふっ素樹脂絶縁体厚さ(mm)0.4概算質量(kg/km)10許容温度(℃)連続:-40~200導体構成(本/mm)30/0.18RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.9材質(導体)すずめっき軟銅線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39535083
2020-02-07
用途: リチウムイオン電池と1500Wインバータの間の接続。

2sq3本を並列にして、50A、28Vを数分流すのに使用。ほんのりと暖かくなる程度。
ケーブルは非常に細く、しなやかでやわらかで、非常に使いやすかった。、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする