※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CVM5 - バルブ付シリンダ/複動・片ロッド(CVM5L32)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
30
75
60
100
50
130
125
150
225
175
200
160
190
400
25
300
20
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
(G) グロメット
(L) L形プラグコネクタ
(D) DIN形ターミナル
(M) M形プラグコネクタ
通電押引
(B) 通電引込み形
(B) 通電引込み形
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
(2) AC200(50/60Hz)
(5) DC24
(1) AC100(50/60Hz)
(4) AC220(50/60Hz)
(6) DC12
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39534897
品番
CVM5L32-200B-11MZ
参考基準価格(税別)
¥19,360
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シリンダ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
200
作動方式
複動
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
配管方法
(-) ねじ込み配管形
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く)
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(B) 通電引込み形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(1) AC100(50/60Hz)
CADデータダウンロード