VFF 8.0SQ <RD/BK> ビニル平形コード/スピーカーコード 田中電線 39536736

ビニル平形コード/スピーカーコード

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
導体構成(本/mm)50/0.45
内容量1巻(100m)注文コード39536736品番VFF 8.0SQ <RD/BK>
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下

用途
オーディオのスピーカーコード。
直流DC用コード。小型電気器具の電源コード
赤/黒定格電圧(V)100未満荷姿タバ巻き導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
注意
※公称断面積8.0mm2は電気用品安全法の規格外となるため電源コード等としてご使用できま せん。100V未満でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする