TB39D シリコーン系金型離型剤(ペインタブル用) スリーボンド 39537373 TB39D シリコーン系金型離型剤(ペインタブル用) スリーボンド 39537373

シリコーン系金型離型剤(ペインタブル用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード39537373 品番TB39D
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です。

透明 容量(mL)500 質量(g)450 用途あらゆるプラスチックの離型。 トラスコ品番374-8758 タイプペインタブルタイプ 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42kg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39537373
2016-03-25
用途:
プラスチック成型時の製品離型に

製品の型離れは良く、取り出し後の製品に残りも少ないので、満足しています。
価格も手ごろだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「滑走剤スプレー/離型剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする