曜日別特売
VVC420U バイオテンプ VC 協同油脂 39537863

バイオテンプ VC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(400g×20本)注文コード39537863品番VVC420U
参考基準価格(税別)¥41,356販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

微生物によって分解される自然環境にやさしいグリスです。
市販の生分解性グリスでは最高クラスの長寿命です。
機械的安定性、極圧性に優れます。

用途農業、建設機械、港湾、治水設備、トラックなどの軸受やギア、ブッシュなどの摺動部の潤滑に。ちょう度No.2液色黄褐色特性機械的安定性、極圧性仕様カートリッジトラスコ品番362-0221使用温度範囲(℃)-20~100使用目的潤滑主成分植物油、ヒドロキシカルシウム石けん危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする