曜日別特売
CVQB40-5-5M CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB40) SMC 39538345

※2-3-M13-2-CVQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB40)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)
定格電圧(V)
(5) DC24
配管方法
(-) 標準
注文コード
39538345
品番
CVQB40-5-5M
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
ストローク(mm)
5
シリンダ内径(Φmm)
40
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)
定格電圧(V)
(5) DC24
作動方式
複動
配管方法
(-) 標準
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする