曜日別特売
No.3437 布粘着テープ No.3437 マクセル 39538572

布粘着テープ No.3437

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)38注文コード39538572品番No.3437
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。

用途
ダンボール封緘、一般梱包用
古新聞、雑誌などの結束用
補修用、工作用
軽~中梱包
テープ幅(mm)38テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.24基材ポリエチレンラミネート合繊布粘着剤ゴム系粘着力7.83N/25mm、3.1(対ステンレス)N/10mmトラスコ品番375-3255質量(g)273伸度(%)25タック(ボールNo.)25粘着力(N/10mm)3.1(対ステンレス)引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)標準値:51、下限値:35.3粘着力(N/25mm)7.83保持力(分)落下 5(40℃)高速巻戻し力(N/10mm[kgf/25mm])2.4[0.6]巻戻し力(N/25mm)6テープタイプ手で切れる再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 梱包作業

厚みが0.2mmとか0.21mmが多い中、0.24mmはしっかりしていて安心感がある。以前近くのホームセンターにあったのが最近見かけなくなり困っていたが、モノタロウさんにあって助かった。

対象商品 : 60775094
2020-11-26
用途: 学芸発表会の小道具作り
学校法人すぎのこ学園教育・研究機関

大きなガムテープを探していたところ、偶然見つけ注文しました。
幼稚園の劇で使用する大道具や小道具はほとんどが手作りの為、木や発泡スチロール、不織布等を繋げたり、切り口で怪我をしないようにするために、万全の注意を払うもので、そうした時に、ガムテープは大きな武器になります。粘着力が弱くてもダメなので、実際品物が届くまでは、不安もありましたが、到着早々使用してみたところ、建築資材の断熱材に使用するような畳一畳ほどのウレタン素材を重ね合わせるのに十分な威力を発揮してくれました。お蔭で、現在練習に使用しています。当然本番でもしよする予定です。あの粘着力なら段ボールの加工やさほど太くない木材でも使えると思います。満足です。

対象商品 : 08237966
2018-11-02
用途: 梱包
有限会社エイコー産業

通常の梱包用のガムテープとして必要にして充分の強度を持っています。

対象商品 : 39538545
2016-03-22
用途: 作業場のしきりに
RCサーキットDr.ドクター

貼りやすい

対象商品 : 39538527
2013-11-17
用途: 商品の特売価格表示に利用しています。
有限会社中下商会自動車・二輪車・自転車関連業

今回、黄色のテープを購入しましたがマジックにて文字も書け
非常に重宝しています。

対象商品 : 08237966
2010-01-15
用途: 梱包作業
株式会社ママ・トップ

手で簡単に真っ直ぐ綺麗に切れ、糸くずも出ない。
粘着力もあり、強度も問題無し。
大抵、テープの最後の1周は芯に貼り付いてしまっていて使えないのだが、これは最後まできっちり使えるので無駄にならない。
色々他メーカーの布粘着テープを試してみましたが、今までの中でこれが一番使い勝手がいいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする