No.51 防食用ビニルテープ No.51 日東電工 39540155

防食用ビニルテープ No.51

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻注文コード39540155品番No.51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

巻き付け作業がしやすい、防食・保護用ビニールテープです。
耐久性・防食性に優れ、各種鋼管の防錆・防食に効果を発揮します。
防食テープNo.51は、各種パイプラインの防食と保護を目的に開発された防食テープです。
すぐれた電気特性・耐薬品性をもつ塩化ビニル基材に、合成ゴムを主成分とした粘着剤を厚く塗布し、すぐれた耐久性・防食性を発揮します。
また、柔軟性に富んでいるため、巻き付け作業がしやく、低温での作業やジョイント部・屈曲部の施工にも適しています。
耐久性・防食性にすぐれています。
柔軟なフィルムと厚い粘着剤で構成され、ジョイント部や屈曲部などにも良くなじみ、シール性・クッション性にすぐれています

用途
ペトロラタム系防食テープ(59シリーズ)の保護。
各種鋼管の防錆・防食用。
各種パイプラインの防食・保護。
電力ケーブル・通信ケーブルの防食・保護。
鉱山・化学工場など過酷な条件下でのパイプの防食・保護。
ブラックテープ幅(mm)75テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.4トラスコ品番377-7022質量(g)428使用温度範囲(℃)-10~60基材ポリ塩化ビニール(PVC)粘着剤ゴム系JIS規格-粘着力(N/10mm)2.76引張強度(N/25mm)98特性耐久性、防食性、電気特性、耐薬品性
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39540164
2019-06-02
用途: 空調機の室外機の配管・電線の鳥害対策
合名会社アンバービルディング

丈夫で作業性もよく、耐候性もあるようで信頼して使っています。

対象商品 : 39540146
2018-10-03
用途: 75ミリジャバラホースの修繕
有限会社カーフ愛農・林・水産業

粘度と伸縮性が強く、しっかりと密着します。
更に火で炙ると剥がれませんので、とても良いです。
しかし、粘度が強すぎるのではがす際はお湯で温めて使っています。
必需品になっています。

1が参考にしています
対象商品 : 39540164
2018-10-31
用途: 管の防食

普通のテープより厚みがあるが、手巻きでも案外巻きやすかった。

対象商品 : 39540164
2018-04-24
用途: 水道配管露出部保護
建設業・工事業

非常に扱いやすく丈夫という印象です。黒色のも購入予定です。

対象商品 : 39540164
2017-03-24
用途: 水道管保温
有限会社アクセス

使い勝手もよく、仕上がりもきれいにいきます。願わくば、カラーバリエーションが
あるといいですね。白とかベージュとかが、せめてもう一色あると、現場によって
使い分けができるからです。

対象商品 : 39540164
2017-01-18
用途: ビニールハウス
農・林・水産業

ビニールハウスのパイプに貼ってビニールと金属部が触れないように
使用してますがとても良好です。

対象商品 : 39540146
2016-12-01
用途: パンザマスト
建設業・工事業

思ったより粘着力が強くて剥がれないので大変よかったです。

対象商品 : 39540164
2016-10-10
用途: 井戸ポンプ配管の保温材巻き付け

ボロボロに劣化した井戸ポンプの保温材巻き直しに使用しました。扱い易くとても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管保護テープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/517/
2023-01-27

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする