曜日別特売
M40J-18 塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム) 39540566

M40J-18 塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム) 39540566
M40J-18 塗装用マスキングテープ 3M(スリーエム) 39540566

塗装用マスキングテープ

(63件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)18
内容量1巻注文コード39540566品番M40J-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

はがす時、のり残りしにくく、切れにくい上、接着性にも優れます。
凹凸面にしっかりなじみます。
アールがとりやすくなっています。
手で切断可能。

テープ幅(mm)18テープ長さ(m)18基材和紙主な用途塗装用粘着剤アクリル系粘着力1.06N/10mmトラスコ品番382-7020質量(g)28テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)120連続使用温度(℃)120(60分)引張強度(N/10mm)28.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 粘着力が長持ち
その他業種

2023年に購入して少し使ったあと保管して2年経過後使おうとしたら粘着力が低下していなくてきちんと使えました。
さすが3Mです。

対象商品 : 39540557
2025-06-30
用途: シール剤塗布時のマスキング
自動車・二輪車・自転車関連業

強度は丁度良い。表面はツルツルしていて使いやすい。
おおまかなマスキング用と細かいマスキング用に2サイズ購入して使い分けています

2025-09-13
用途: 塗装作業
製造業

塗装作業の定番商品ですね。貼りやすくて剥がしやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 16446666
2025-06-28
用途: 塗装に
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は表面の加工が素晴らしい。塗装後速やかに剥がせば綺麗に仕上がります。

2025-06-25
用途: マスキングや位置決め、仮止めなど

多用途に使えます。糊の強さやテープの使いやすさに安心感があるのはやはり3Mです。

2025-04-30
用途: 塗装作業
その他業種

刷毛塗りのマスキングとして使用しました。
貼付け後に指で押し付けて浮かないように気をつけたので問題なく使用できました。幅も太すぎず使い易かったです。

2025-02-03
用途: 電工実技試験用
卸売・小売業

用途は異なりますが、電工実技試験用に使用して便利でした。
・ケーブル測定用のメジャーを机へ張り付け用
・リングスリーブ時に複数の配線をまとめる仮止め用

2025-04-19
用途: 塗装のマスキング用
製造業

信頼と安心の3M製。期待通りの働きで頼りになります!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする