CVQM32-40-5MOU CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM32) SMC 39541005

※2-3-M13-3-CVQM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM32)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40ポートねじの種類(-) M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24注文コード39541005品番CVQM32-40-5MOU
参考基準価格(税別)¥19,360販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)40作動方式複動リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし定格電圧(V)(5) DC24配管方法(-) 標準ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式ポートねじの種類(-) M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする