CVQM32-20-M9PWL-5MSB CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM32) SMC 39541276

※2-3-M13-3-CVQM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVQM - バルブ付薄形シリンダ/ガイドロッド形(CVQM32)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20ポートねじの種類(-) M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24注文コード39541276品番CVQM32-20-M9PWL-5MSB
参考基準価格(税別)¥25,250販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付(300mm)定格電圧(V)(5) DC24配管方法(-) 標準リード線(m)(L) 3ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする