中興化成工業
PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻(10m)
1巻(10m)
1巻
テープ厚さ(mm)
(呼び)0.075
(呼び)0.075
(呼び)0.080
(呼び)0.095
(呼び)0.100
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
39541704
品番
FGF40031000W
参考基準価格(税別)
¥116,400
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
(呼び)0.075
基材
ガラスクロス+ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
使用温度範囲(℃)
260
トラスコ品番
391-4275
最高使用温度(℃)
260
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
注意
※切断にはカッターが必要です。