曜日別特売
FGF50041000W PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ) 中興化成工業 39541731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTFE含浸ガラスクロスシート(ロールタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻
テープ厚さ(mm)(呼び)0.100
内容量1巻注文コード39541731品番FGF50041000W
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥130,900
販売価格(税別)
119,000

ガラスクロス基材にフッ素樹脂をコーティングしたものです。
耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

用途
離型材、絶縁材、断熱材、滑り用ライニング材他。
テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)(呼び)0.100基材ガラスクロス+ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)使用温度範囲(℃)260トラスコ品番391-4305質量(kg)2.15最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする