ASF118A10X38 高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ 中興化成工業 39541756

高強度・低伸度フッ素樹脂粘着テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
テープ幅(mm)38
内容量1巻注文コード39541756品番ASF118A10X38
参考基準価格(税別)¥18,240販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高強度・低伸度PTFEフィルムを基材とした粘着テープです。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

用途
ポリエチレンラミネーターのロールマスキングなど、低伸度が要求される用途。
グリーンテープ幅(mm)38テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.1基材高強度・低伸度PTFE粘着剤シリコーン系粘着力2.7N/10mm使用温度範囲(℃)-60~200トラスコ品番447-9793規格UL規格品連続使用温度(℃)-60~200粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)88RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、非粘着性、電気絶縁性、耐薬品性、滑り性
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする