中興化成工業
帯電防止フッ素樹脂粘着テープ(ガラスクロスコーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
50
13
25
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39541853
品番
AGB-100
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。
耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。
ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途
電子部品、デバイスの製造工程。
その他、静電気を嫌う用途。
色
ブラック
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
ガラスクロス+導電性カーボン入りフッ素樹脂(PTFE)
粘着剤
シリコーン系
粘着力
4.4N/10mm
使用温度範囲(℃)
-60~200
トラスコ品番
391-4178
連続使用温度(℃)
-60~200
主な用途
電気・電子用
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
帯電防止
注意
※切断にはカッターが必要です。