曜日別特売
PL50 英字刻印(A-Zと&) PRYOR(プロイヤー) 39542144

英字刻印(A-Zと&)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
文字サイズ(mm)5
内容量1セット(27本組)注文コード39542144品番PL50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,900

原材料にシェフィールドクロームスチールを用い、HRC58~62に焼き入れが施され大変鮮明な文字を打刻する事ができます。原材料にシェフィールドクロームスチールを用い、HRC58~62に焼き入れが施され大変鮮明な文字を打刻する事ができます。インペリアル刻印は世界各国の人々に愛されている刻印です。

文字サイズ(mm)5セット内容「A」~「Z」と「&」の27本組全長(mm)70材質(ケース)プラスチックシャンクサイズ(mm)9.5
注意
※薄板に打刻する時は叩く力にご注意下さい。
※焼入れをされている材料の物には打刻する事はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする