曜日別特売
L-10-WH パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックス 39542264

L-10-WH パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックス 39542264
L-10-WH パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10 ダイヤテックス 39542264

パイオラン(TM)テープ ラインテープ L-10

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)100注文コード39542264品番L-10-WH
在庫数量:残り10点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

手切れ性もあり作業性抜群。
アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。

用途
工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
テープ幅(mm)100テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.17基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力11N/25mm、4.4N/10mm使用場所屋内トラスコ品番382-7372質量(g)830主な用途表示・安全用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60粘着力(N/25mm)11引張強度(N/50mm)320剥離紙なし
注意
※曲線のライン引きには適していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60789112
2022-08-16
用途: 工場内エリア区分け目印
その他業種

イメージしていたラインテープではなく、赤い養生テープでした。
一枚貼りでは床が透けて見えてしまうくらい薄いのと、手で切るとギザギザになって格好が悪いのが難点です。見栄えを良くするため結果的にハサミで切りました。

1が参考にしています
対象商品 : 34885672
2022-02-13
用途: 工場床の通行区分や物置禁止区分

いつもは違うラインテープを購入していますが、安価で貼りやすく、耐久性も変わらないものは無いかと探し、見つけたのがパイオランでした。
一見、養生テープ?と思いましたが、今までの物と遜色なく使えています。
50mの長さは、今までの約2倍と非常に助かっています。

対象商品 : 60789112
2021-07-07
用途: 工場ラインテープ

価格で選びましたが、けっこう透けてるのでので希望のものとは違いました。

対象商品 : 34885663
2020-12-22
用途: 倉庫で

非常に使いやすくいい感じに光沢もありました。 ありがとうございます。

対象商品 : 34885663
2020-12-07
用途: 福祉施設なので新型コロナウイルス発症時のゾーニング
社会福祉法人 友愛会医療・福祉・介護関連業

実際に使うことのないように願っていますが、粘着力もありそうだし、丈夫そうで、手でも切れるので使いやすそうです。

対象商品 : 39542255
2019-12-16
用途: 工場のライン引き
株式会社一瀬製作所

工場のライン引き用に購入しました。厚みを求めていなかったので、こちらを選びましたが、土足では破れやすくはがれ易いため、使用できませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 34885663
2019-08-29
用途: 工場内の区分け

工場の床の区分けに使用しています。カンタンに切れて使いやすく、耐久性にも優れています。おすすめです!

対象商品 : 34885663
2019-03-23
用途: らいんてーぷ
製造業

いろもよくたいへんめだってよかった。・・・・・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする