曜日別特売
71200 トイレットペーパー パブリック1ロール 芯なし 王子ネピア 39543402

71200 トイレットペーパー パブリック1ロール 芯なし 王子ネピア 39543402
71200 トイレットペーパー パブリック1ロール 芯なし 王子ネピア 39543402

トイレットペーパー パブリック1ロール 芯なし

(4件のレビュー)
取扱停止中
内容量1ケース(48ロール)注文コード39543402品番71200
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

リサイクルパルプ100%使用しています。
芯なしタイプです。
清潔にストックできる個包装タイプです。

タイプシングル使用場所トイレ種別芯なし長さ(m)170幅(mm)114トラスコ品番381-4921質量(kg)17.0(ケース)ホワイトエコマーク認定認定エコマーク認定番号03 108 030
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39543402
2018-08-04
用途: トイレの備品
建設業・工事業

他に単価の安い商品もあったが、信頼できるブランドを選んでよかった。
紙質も柔らかくてその上しっかりしているので、快適なトイレタイムに貢献しています。

1が参考にしています
対象商品 : 39543393
2016-05-05
用途: 寮で使っています
株式会社メイホームサービス業

個別包装で清潔で、紙も柔らかく使い心地が良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 39543402
2016-05-19
用途: トイレでつかう

まあまあ

対象商品 : 39543402
2015-03-16
用途: トイレ使用時

個包装で衛生的で再生紙の割には使い心地も悪くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする