曜日別特売
AR-65 タフネル オイルブロッター高吸着タイプ (シート) エム・エーライフ 39544836

タフネル オイルブロッター高吸着タイプ (シート)

(4件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)650×650
内容量1箱(100枚)注文コード39544836品番AR-65
参考基準価格(税別)¥43,900販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

使いやすいハンディサイズ。
浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。
自重の12倍以上の油吸着力があります。
従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。

用途
オイル用。
ホワイト吸収量(L/箱)(油)200寸法(縦×横)(mm)650×650厚さ(mm)4質量(kg)14トラスコ品番361-3259材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ対応オイル専用RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39544827
2019-07-18
用途: 廃油の吸い取り
株式会社後関製作所

製品に油がついているので、一時置きしたとき落ちる油を吸い取るのに助かっています。雨にかかった製品から落ちた脂の吸い取りにも使っています。

対象商品 : 39544827
2018-06-10
用途: メンテナンス
建設業・工事業

今まで使用した中で、一番油を吸い取る事が出来ので、購入してよかったです。

対象商品 : 39544827
2017-11-26
用途: 船舶エンジンのオイル交換
八馬機関修理センターその他業種

もう少し毛羽立ちが少ないと助かります。エンジンに繊維がつくのが気になります。

対象商品 : 39544827
2018-03-31
用途: 消防設備として
有限会社豊田造船所

価格が高い
必要なものなので、購入しましたが、
簡単には使えない感あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする