曜日別特売
CXSJL10-10-A96V CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL10) SMC 39545442

※2-2-M11-5-CXSJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類A96V注文コード39545442品番CXSJL10-10-A96V
参考基準価格(税別)¥17,270販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)10配管形式(-) 標準形リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A96Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする