00122-79 レディースカットソー 00122 ボストン商会 39547735

レディースカットソー 00122

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズLL
内容量1個注文コード39547735品番00122-79
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ライトニットで仕上げたプルオーバーのカットソー。
動きやすく安心のチュニック丈です。

サイズLL混率(%)スムース(ポリエステル100)肩幅(cm)39袖丈(cm)23着丈(cm)68機能ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)103アズワン品番64-9066-15色番79グリーン購入法適合性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする