曜日別特売
TRCV91410W ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO 39549456

パッケージ画像

TRCV91410W ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO 39549456
TRCV91410W ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO 39549456
TRCV91410W ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO 39549456
TRCV91410W ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO 39549456
TRCV91410W ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO 39549456
TRCV91410W ケーブルタイ耐候性タイプ TRUSCO 39549456

ケーブルタイ耐候性タイプ

(71件のレビュー)
返品不可
内容量1袋(10本)
長さ(mm)914
914
64
75
100
103
120
142
150
155
160
180
203
230
250
265
280
292
300
340
368
380
385
432
450
480
550
610
730
762
812
880
1030
1168
1219
1500
幅(mm)9.0
最大結束径(Φmm)275
275
11
15
22
27
28
32
34
35
36
39
46
52
53
55
57
73
80
82
92
102
105
108
110
125
128
137
159
160
177
181
216
243
264
277
312
356
372
462
内容量1袋(10本)注文コード39549456品番TRCV91410W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。

用途
ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
屋外使用に。
長さ(mm)
914
最大結束径(Φmm)
275
色
黒
トラスコ品番
384-2789
仕様
屋外用
材質
耐候性ナイロン66
幅(mm)
9.0
厚さ(mm)
2.0
質量(g)
167
タイプ
耐候性
使用温度範囲(℃)
-40~80
規格
UL規格品(94V-2)
引張強度(N)
784.0
使用場所
屋外用
特性
耐候

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:71 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89606666
2026-09-05
用途: 車の整線
CokeMania 様

安定の品質です。よくあるタイラップより細めのタイラップを欲しくて購入しました。パッケージはジップバックになっていて、保管し易く、この商品のプラス評価になっています。

対象商品 : 89606666
2026-07-08
用途: ケーブルまとめ
CokeMania 様

安定の品質です。安いのでストックし、都度使っています。強度も満足で、これまで、使用中に切れた記憶はありません。

対象商品 : 89607025
2026-05-06
用途: 野球ネット補修
前田興業株式会社 様(サービス業)

とても強度があります。
他の商品だとすぐに切れていた硬式野球ボールこティーネットの補修に活用出来ますq

2025-11-17
用途: 危険物取扱施設での屋外掲示
上原成商事株式会社 様(卸売・小売業)

耐候性なので、屋外でも劣化しにくく長持ちしますね。

2025-04-02
用途: 洗濯ばさみの補修

耐候性で小さいものは店舗で見かけることはほとんどないので助かります。

2024-12-17
用途: ケーブルのほう縛
建設業・工事業

材料費を抑えるために、試しにこちらを使用してみたところ使いやすくてとても良い商品だと思いました。

2024-09-14
用途: 日常品の必要な物
運輸・通信業

車の作業時だけではなく、家の配線を束ねたりすることもあるので、今回教務用を購入しました。とても多く入っているので、すごく助かりますね。お勧めの商品だと思います。

2024-10-12
用途: 配管工事に使用

なかなか500と長い商品が少なく尚やすいので満足です
2種類の配管をまとめて固定します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする