曜日別特売
CXSJM10-30-A90 CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM10) SMC 39550805

※2-2-M11-5-CXSJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類A90注文コード39550805品番CXSJM10-30-A90
参考基準価格(税別)¥10,620販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)30配管形式(-) 標準形リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A90オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする