TMAN2525BK マジックテープ 糊付A側 TRUSCO 39551014

TMAN2525BK マジックテープ 糊付A側 TRUSCO 39551014
TMAN2525BK マジックテープ 糊付A側 TRUSCO 39551014
TMAN2525BK マジックテープ 糊付A側 TRUSCO 39551014
TMAN2525BK マジックテープ 糊付A側 TRUSCO 39551014

マジックテープ 糊付A側

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)25
内容量1巻注文コード39551014品番TMAN2525BK
参考基準価格(税別)¥13,740販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。

用途さまざまな商品の固定に。取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。トラスコ品番361-9401質量(g)375材質ポリエステル形状フック幅(mm)25厚さ(mm)2.1タイプ粘着取付タイプ長さ(m)25粘着剤合成ゴム系(弱粘着)剪断強度(N/cm2)10
注意
※途中継ぎ目が入ることがあります。ご了承ください。(使用上問題ありません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39551023
2013-12-26
用途: 弊社はイベントの設営業者です。システムパネルへのパネルの張り付けなどに使用します。
株式会社プランニング富士

低粘着性のマジックテープが必要でした。
非常に満足しています。
また、貴社の他の商品も興味深く見ています。
必要なものがあったら購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする