TRUSCO
マジックテープ 糊付B側
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
25
16000
20000
25
50
色
黒
黒
白
オリーブドラブ(OD色)
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39551057
品番
TMBN2525BK
参考基準価格(税別)
¥11,750
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットできます。
押さえるだけでしっかり固定でき、軽くはがせます。
耐久性に優れており非常に長持ちします。
用途
さまざまな商品の固定に。
取付・取外しがワンタッチなので様々なものの固定に利用できます。
色
黒
幅(mm)
25
長さ(m)
25
形状
ループ
厚さ(mm)
2.7
トラスコ品番
361-9419
材質
ポリエステル
質量(g)
375
タイプ
粘着取付タイプ
粘着剤
合成ゴム系(弱粘着)
剪断強度(N/cm
2
)
10