曜日別特売
1H2UC-2520-W マジクロスH  強粘着剤付(フック) シンワ 39553202

1H2UC-2520-W マジクロスH  強粘着剤付(フック) シンワ 39553202
1H2UC-2520-W マジクロスH  強粘着剤付(フック) シンワ 39553202

マジクロスH 強粘着剤付(フック)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)25
内容量1巻注文コード39553202品番1H2UC-2520-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

強力な係合力でしっかり固定でき、ズレ防止にも最適です。
広幅サイズで用途にあわせて自由にカットできます。

用途産業資材や建材の固定。トラスコ品番366-6166質量(kg)0.51剪断強度(N/cm2)211種別フック材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25厚さ(mm)2タイプ強粘着のりつきタイプ長さ(m)20粘着剤ゴム系粘着力強粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39553202
2020-06-19
用途: 変形窓枠の網戸の網を張る。
その他業種

まだ使用できない。
粘着式のマジックテープを探していた。
この商品の写真では同じような幅の黒色テープが2巻並んで写っていたのでてっきりセット売りだと思い購入した。しかし、ひと巻きしか入っていなかった。混乱させるような説明写真はやめていただきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする