曜日別特売
PRX-6 ビニロンロープ(金剛打タイプ) ユタカメイク 39554462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニロンロープ(金剛打タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
線径(Φmm)12
長さ(m)100
内容量1巻注文コード39554462品番PRX-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,714

強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。

用途各種結束、テント・タープ用など。長さ(m)100質量(kg)7.56線径(Φmm)12トラスコ品番370-9035材質ビニロン

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39554462PRX-686329354RX-6PRX-6 クレモナ金剛打ロープ ユタカメイク 86329354クレモナ金剛打ロープユタカメイク1巻(100m)
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする