曜日別特売
PS8-200 PSロープ(大巻) ユタカメイク 39555022

PSロープ(大巻)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
太さ(Φmm)8
長さ(m)200
内容量1巻注文コード39555022品番PS8-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

溶着品なので、切り口がほぐれません。

用途一般荷造り、結束等太さ(Φmm)8長さ(m)200材質ポリプロピレン質量(g)1500トラスコ品番367-6404RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39555022
2022-06-06
用途: 布草履 ハンドメイド
運輸・通信業

布草履を作る時に鼻緒の部分を縛るのに使います。
丈夫なので安心です。

対象商品 : 48906943
2022-03-03
用途: 桜祭り用のボンボリ取付に使用
県立塚山公園保存会サービス業

桜祭りのボンボリ取付用として、採用した。
太さ・長さ共に良好であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする