KM-03 端末爪 ユタカメイク 39555677

 

KM-03 端末爪 ユタカメイク 39555677
KM-03 端末爪 ユタカメイク 39555677

端末爪

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4個)材質スチール質量(g)10注文コード39555677品番KM-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

ペンチでカシメるだけでロープや紐の先端の振れ止めが出来ます。

用途ロープ、紐の先端ホツレ止め。材質スチール適合ロープ径(Φmm)6質量(g/袋)10トラスコ品番367-5696質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39555643
2023-05-19
用途: 園芸

クロームメッキのものはすぐ錆びてしまうのですが、ステンレス製のはこれしかありません。これ一択で買い続けていますが、もう少しサイズにバラエティーがあると嬉しい。

1が参考にしています
対象商品 : 39555677
2021-06-07
用途: フェンスの隙間からの物の落下防止ネットの固定
T's Planing建設業・工事業

ペンチ等にて抑えた際にキズが着いてしまうため
カバー等があればありがたいです。

対象商品 : 39555677
2017-03-07
用途: 麻紐の端の固定に
サービス業

やや小さめだったので、6mmの麻紐の端を止めるのにちょっと苦労したが、ペンチで潰したらしっかり固定できたので満足。

対象商品 : 39555634
2017-03-03
用途: トラロープを絞める際
不動産業

問題なく使用でき、また金づちでたたいて絞めると外れることはありません

対象商品 : 39555643
2017-04-08
用途: 機械のメンテナンスに
その他業種

1・8mmの紐をまげて固定曲げた先にS管を取り付け

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする