曜日別特売
PRC-7 綿ロープ(3つ打タイプ) ユタカメイク 39555975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

綿ロープ(3つ打タイプ)

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻太さ(Φmm)3線径(mm)3長さ(m)300注文コード39555975品番PRC-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,572

天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります。

用途農園芸、祭礼用、各種結束など。太さ(Φmm)3長さ(m)300材質綿質量(kg)1.90種類3ツ打ち包装形態ドラム巻トラスコ品番370-8641質量(g)1900線径(mm)3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39555975PRC-786331183RC7PRC-7 綿ロープドラム巻 ユタカメイク 86331183綿ロープドラム巻ユタカメイク1巻
9,898
税込10,888
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: キャットタワー
サービス業

品質や臭いは何の問題も無し。猫が上るか上らないかは別問題です。もうちょっと安いといいんだけど。

対象商品 : 39555966
2022-04-11
用途: 船の碇ロープとして
かまち設計一級建築士事務所建設業・工事業

ロープサイズ、長さもちょうどよく、小型遊漁船の碇アンカーロープにちょうどよかったです

対象商品 : 39555354
2021-02-18
用途: 仕事
TOYAMA企画飲食業

購入して使用しましたとても頑丈で良い紐でした。次も購入したいと思います

対象商品 : 86331366
2020-03-10
用途: ワカメ等を干す、軽トラックの荷物を縛る、他
農・林・水産業

手触りが良く良くしばれ扱いやすい。
水に強いといいのだが。

対象商品 : 86331235
2016-01-17
用途: 備品

とても良いのですが、もう少し安価だと助かります。

対象商品 : 39555476
2015-01-27
用途: 環接着用に購入

網の腰が弱いので、中々編めず苦労数m廃却した、物を確認しないとダメ、メーネットの欠陥だな!!!

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 39555381
2015-02-13
用途: 梱包

強い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする