曜日別特売
P-100WJS プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアック 39556316

P-100WJS プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアック 39556316
P-100WJS プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアック 39556316

プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
最大荷重(N)1764
取付高(mm)144
内容量1個注文コード39556316品番P-100WJS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。
床面を汚さず、美観保持ができます。
耐摩耗性に優れています。

車輪径(Φmm)100最大荷重(N)1764取付座(mm)95×95取付ピッチ(mm)70~73×70~73取付高(mm)144材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式トラスコ品番384-7225形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付質量(kg)1.28車輪幅(mm)32取付座A×B(mm)95×95偏芯(mm)35寸法b(mm)43金具鋼板製ストッパー回転ストッパー取付穴径(Φmm)10.5取付高H(mm)144金具高さH(mm)94取付ピッチX×Y(mm)70~73×70~73車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)12/M10特性耐摩耗性最大荷重(kg)180キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39556334
2018-03-06
用途: 作業台の移動と固定
教育・研究機関

バイクを整備する台を作業後に移動できるようにした買ったので、自作の台の足元にこれを採用しました。
耐荷重もありますし、耐油性もあるのでお勧めです。

対象商品 : 39556316
2017-05-05
用途: 移動式コンベア、キャスターの交換
製造業

元々はダクタイルのキャスターを付けていました。ダクタイル製はストッパー付きがないので、高さがほぼ同じこれを購入しました。取り付け穴ピッチが合わない所は、加工しました。ウレタンは床を汚さないのがいいですね

対象商品 : 39556361
2017-06-22
用途: 作業用階段の移動用
製造業

今まで使用していたキャスターが故障した為購入、どれだけ耐久性が有るかが問題。

対象商品 : 39556334
2015-01-13
用途: ハンドリフター(ゴム製キャスター)の交換
佐藤

ハンドリフターのゴム車輪が傷んだので ウレタン製に交換しました 使用感覚も良く ほぼ満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする