CXSJM6-30-A96S CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6) SMC 39557123

※2-2-M11-5-CXSJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30オートスイッチ種類A96注文コード39557123品番CXSJM6-30-A96S
参考基準価格(税別)¥9,680販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッドストローク(mm)30配管形式(-) 標準形リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受形ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類A96オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする