東海キャスター
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
50
50
60
100
130
75
許容荷重(kg)
60
60
80
100
取付高(mm)
66
66
76
117.5
153.5
93
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39557402
品番
F050S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(kg)
60
許容荷重(daN)
588
取付高(mm)
66
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
ナイロン
トラスコ品番
389-0554
形状
自在車S
質量(g)
152
車輪幅(mm)
43.5
寸法C1(mm)
42
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
10
取付プレート板厚Ft(mm)
3
偏芯C(mm)
17
取付寸法Fp(Φmm)
40
取付穴径Fd(Φmm)
5.5
プレート寸法Fb(mm)
54
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪