HTTUJB-150 ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO 39557506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTTUJB-150 ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO 39557506
HTTUJB-150 ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO 39557506

ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)150
車輪径D(Φmm)150
取付高(mm)198
取付高H(mm)198
内容量1個注文コード39557506品番HTTUJB-150
参考基準価格(税別)¥9,640販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。

車輪径(Φmm)150取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)75~90×75~90取付高(mm)198材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番392-5820形状自在車W質量(kg)1.78車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)198偏芯E(mm)41材質(金具)ハイテン材(スチール)取付ピッチX×Y(mm)75~90×75~90車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする