319S-RB200BAR01 ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在ストッパー付) ハンマーキャスター 39557971

319S-RB200BAR01 ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在ストッパー付) ハンマーキャスター 39557971
319S-RB200BAR01 ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在ストッパー付) ハンマーキャスター 39557971

ゴムキャスター 300Sシリーズ(自在ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39557971品番319S-RB200BAR01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。

用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。車輪径(Φmm)200取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)140×140取付高(mm)250材質(車輪)ステンレスホイールゴム巻き仕様プレート式トラスコ品番392-9531形状自在車S質量(kg)4車輪幅(mm)46取付座A×B(mm)140×140ストッパー回転ストッパー付材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする