曜日別特売
413YS-NRB100 ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスター 39558242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413YS-NRB100 ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスター 39558242
413YS-NRB100 ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付) ハンマーキャスター 39558242

ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車・ストッパー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)100
車輪径D(Φmm)100
取付高(mm)132
取付高H(mm)132
内容量1個注文コード39558242品番413YS-NRB100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)160取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)90×90取付高(mm)132材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)仕様プレート式トラスコ品番392-9574形状自在車S質量(kg)0.97車輪幅(mm)29金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)90×90旋回半径(mm)91ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)132偏芯E(mm)35材質(金具)特殊鋼車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする