曜日別特売
CXSL10-25-Y69AS CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSL10) SMC 39558243

※2-2-M12-1-CXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSL10)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類Y69A注文コード39558243品番CXSL10-25-Y69AS
参考基準価格(税別)¥19,090販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)25リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類Y69Aオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする