車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)38取付座(mm)59×47取付ピッチ(mm)46×35取付高(mm)65材質(車輪)ウレタン車輪仕様プレート式トラスコ品番392-1719形状自在車S質量(g)180車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)59×47取付座A×B(mm)46×35ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)65偏芯E(mm)16取付ピッチA×B(mm)46×35プレート寸法X×Y(mm)59×47材質(金具)スチール旋回半径R(mm)50車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪