G-65URS ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39558741

 

G-65URS ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39558741
G-65URS ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39558741
G-65URS ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付) ユーエイキャスター 39558741

ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)

(2件のレビュー)
車輪径(Φmm)65
車輪径D(Φmm)65
許容荷重(daN)55
取付高(mm)80
内容量1個注文コード39558741品番G-65URS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)65許容荷重(daN)55取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)80材質(車輪)ウレタン車輪仕様プレート式トラスコ品番392-1743形状自在車S質量(g)310車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)70×58取付座A×B(mm)55×42ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)80偏芯E(mm)21取付ピッチA×B(mm)55×42プレート寸法X×Y(mm)70×58材質(金具)スチール旋回半径R(mm)59車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39558705
2024-04-24
用途: メンテナンスのために

バイクの整備でエンジンを降ろしたときの台車ように購入しました。
ロックも付いているし、スムーズに動くので満足しています

対象商品 : 39558705
2022-08-28
用途: 作業台.作業カートのキャスターに
鉱業

ハンマーキャスターのウレタンキャスターを使うことが多いですが
このサイズ(取付高50㎜)の自在/ストッパー付きが無いようなので
こちらを購入してみました。問題なく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする