GR-65UR ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39559177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR-65UR ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39559177
GR-65UR ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39559177

ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 固定式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39559177品番GR-65UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥790
仕様プレート式キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪径D(Φmm)65取付高H(mm)80車輪幅(mm)25穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし許容荷重(daN)55金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチール取付座A×B(mm)70×47取付寸法X×Y(mm)55×28トラスコ品番379-6531形状固定車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車取付座(mm)70×47取付ピッチ(mm)55×28車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39559177GR-65UR02456124GR-65URGR-65UR GR型 固定車(ウレタン車輪) ユーエイキャスター 02456124GR型 固定車(ウレタン車輪)ユーエイキャスター1個
789
税込868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする