曜日別特売
CXSL20-40A-Z73LS CXSL Series(CXSL20) SMC 39559607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSL Series(CXSL20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)40オートスイッチ種類Z73注文コード39559607品番CXSL20-40A-Z73LS
参考基準価格(税別)¥23,650販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)40リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする