WJB-200L プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側) ユーエイキャスター 39560437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WJB-200L プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側) ユーエイキャスター 39560437
WJB-200L プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側) ユーエイキャスター 39560437

プレス製ゴムキャスター Jシリーズ 自在式(ダブルストッパー付 左側)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39560437品番WJB-200L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,022
車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)250取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)140×140取付高(mm)250材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番379-8127形状自在車W車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11.5取付座A×B(mm)140×140ストッパー左ダブルストッパー付偏芯E(mm)56材質(金具)スチール旋回半径R(mm)156取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)115×115(105×105)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39560437WJB-200L09209557WJB-200(L)WJB-200L JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付 ユーエイキャスター 09209557JB型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) レバー式ダブルストッパー付ユーエイキャスター1個
5,898
税込6,488
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39560412
2018-05-31
用途: 荷だし
株式会社トーカイサービス業

既存ゴムキャスターが劣化したので、交換用に購入しました。取替も簡単で作業効率が向上ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする