曜日別特売
CXSL25-75-Z76 CXSL Series(CXSL25) SMC 39560903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSL Series(CXSL25)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類Z76注文コード39560903品番CXSL25-75-Z76
参考基準価格(税別)¥27,940販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類Z76オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする