曜日別特売
AMG-75-NR-W ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式 ワコーパレット 39561575

AMG-75-NR-W ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式 ワコーパレット 39561575
AMG-75-NR-W ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式 ワコーパレット 39561575

ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・中荷重タイプ) 自在式

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンホールゴム車注文コード39561575品番AMG-75-NR-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)70取付座(mm)90×90取付ピッチ(mm)68~71×68~71取付高(mm)93材質(車輪)ナイロンホールゴム車仕様プレート式トラスコ品番365-8007形状自在車荷重種別中荷重質量(g)285車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし偏芯E(mm)27材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)11.0キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39561566
2017-06-30
用途: 台車用

見た目に反して結構丈夫で、
軽いので持ち運びが楽で重宝してます。

対象商品 : 39561496
2017-05-20
用途: 台車用

物も動作も軽く便利です。
ただ、フレームが薄いので許容荷重分、耐えられるのかが心配ではあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする