曜日別特売
CXSL25TN-35-Y7PWVZ CXSL Series(CXSL25TN) SMC 39561953

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSL Series(CXSL25TN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)35オートスイッチ種類Y7PWV注文コード39561953品番CXSL25TN-35-Y7PWVZ
参考基準価格(税別)¥30,910販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)35リード線(m)5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(TN) NPT 1/8オートスイッチ種類Y7PWVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする