曜日別特売
CXSL32-50A-Y59A CXSL Series(CXSL32) SMC 39562364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSL Series(CXSL32)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類Y59A注文コード39562364品番CXSL32-50A-Y59A
参考基準価格(税別)¥36,520販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類Y59Aオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする