※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CXSL Series(CXSL32TN)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
15
オートスイッチ種類
Y7NWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
39562976
品番
CXSL32TN-15-Y7NWVZ
参考基準価格(税別)
¥34,540
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
リード線(m)
5
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
オートスイッチ種類
Y7NWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード