曜日別特売
MPN901BL24.5 トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-901 ミドリ安全 39565583

MPN901BL24.5 トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-901 ミドリ安全 39565583
MPN901BL24.5 トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-901 ミドリ安全 39565583
MPN901BL24.5 トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-901 ミドリ安全 39565583
MPN901BL24.5 トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-901 ミドリ安全 39565583

トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-901

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード39565583品番MPN901BL24.5
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。
底減りしにくい合成ゴム製ヒールです。

サイズ(cm)24.5足幅3Eブルートラスコ品番388-7219形状ローカット質量(g)730種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)390(26.0cm)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする