曜日別特売
MPC525BK23.5 ワイド樹脂先芯入りハイカットスニーカー(マジックタイプ) ミドリ安全 39565671

MPC525BK23.5 ワイド樹脂先芯入りハイカットスニーカー(マジックタイプ) ミドリ安全 39565671
MPC525BK23.5 ワイド樹脂先芯入りハイカットスニーカー(マジックタイプ) ミドリ安全 39565671
MPC525BK23.5 ワイド樹脂先芯入りハイカットスニーカー(マジックタイプ) ミドリ安全 39565671

ワイド樹脂先芯入りハイカットスニーカー(マジックタイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード39565671品番MPC525BK23.5
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

軽量でクッション性と耐久性に優れた靴底で、長時間の作業でも疲れにくいです。
雨でも滑りにくい靴底で足元をサポートします。
屈曲性に優れた靴底です。
軽量でクッション性と耐久性に優れた靴底で、長時間の作業でも疲れにくいです。
雨でも滑りにくい靴底で足元をサポートします。
屈曲性に優れた靴底です。

ブラックサイズ(cm)23.5足幅3Eトラスコ品番388-6948形状ハイカット質量(g)875種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定長さ(cm)後端部12/最長部17(26.0cm)材質(アッパー)人工皮革、キャンパス材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)500(26.0cm)機能軽量、クッション性、耐久性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-21
用途: 作業およびバイク乗車
自動車・二輪車・自転車関連業

個人的感想ですが安全靴の中でもスタイルが抜けて良いと思います。また必要にして十分なガードがありながら、軽くて通気性も良いので何度かリピートしてます。ハイカットながら履いたり脱いだりが楽なのも良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 39565732
2023-06-27
用途: 機械メンテ、野外作業

過去、様々な安全靴を使用しましたが、この靴以外は使用出来ません。この先この靴がずーっと販売されてたら良いなぁ。

対象商品 : 39565723
2021-08-03
用途: 屋外作業やバイク乗車時
自動車・二輪車・自転車関連業

軽くてマジックテープなので履くのも簡単。その上他の安全靴よりスタイル良いので満足です。
ちなみにこの靴についてはリピーターです。

対象商品 : 39565714
2020-12-09
用途: カゴ車の運搬をする人におすすめ
農・林・水産業

仕事柄カゴ車を運搬するのですが、ロックの金具で安全靴の表面を切ってしまい、すぐにぼろぼろになって使えなくなってしまうことが多々ありました。
しかしこの安全靴は外側が樹脂のつま先なので、表面が切れて壊れることがありません。
また、個人的にはマジックテープ派なのでそれも決め手です。
今までで一番長く使えている安全靴ですし、これからも購入すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 39565732
2021-01-12
用途: いろいろな作業
製造業

幅はちょうどで履きごごちはまあまあだけど26.5cmを購入しましたが少し小さめ。「雨でも滑りにくい靴底」とあるが、雪では普通の安全靴よりすべる。

1が参考にしています
対象商品 : 39565696
2020-03-06
用途: 普段
その他業種

ハイカットの靴が必須で、使用しています。
他の靴では前の部分が摩擦で削れ靴下が破れます。この靴は前にプラスチックがはってあり丈夫。どの靴よりもその点がこの靴を選ぶ理由です。ただ、足首の部分が柔らかく固定が弱いのが難点。個人的な意見ですみません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする